※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB20-250 ロングボルトアジャスター LB型 LAMP(スガツネ工業) 37916173 LB20-250 ロングボルトアジャスター LB型 LAMP(スガツネ工業) 37916173 LB20-250 ロングボルトアジャスター LB型 LAMP(スガツネ工業) 37916173

ロングボルトアジャスター LB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37916173 品番 LB20-250
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。
特注仕様やステンレス鋼製もご用意できます。

寸法B(mm)30 寸法D1(Φmm)80 寸法D2(Φmm)45 寸法H1(mm)285 寸法H2(mm)35 寸法S(mm)250 寸法d(mm)M20×2.5 寸法h(mm)22 用途工作機械、自動販売機用 材質 材質(本体)鋼(FC) 質量(g)1120 材質(ねじ部)鋼(SS) 仕上光沢クロメート処理 ねじ径MM20 耐荷重N(kgf)39200[4000] 耐荷重(N)39200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする