※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
ロングボルトアジャスター LB型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37916182
品番
LB20-300
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。
特注仕様やステンレス鋼製もご用意できます。
寸法B(mm)
30
寸法D1(Φmm)
80
寸法D2(Φmm)
45
寸法H1(mm)
335
寸法H2(mm)
35
寸法S(mm)
300
寸法d(mm)
M20×2.5
寸法h(mm)
22
用途
工作機械、自動販売機用
材質
鋼
材質(本体)
鋼(FC)
質量(g)
1240
材質(ねじ部)
鋼(SS)
仕上
光沢クロメート処理
ねじ径M
M20
耐荷重N(kgf)
39200[4000]
耐荷重(N)
39200
RoHS指令(10物質対応)
対応