※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(本体)鋼・ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
材質(カバー)硬質ポリエチレン
注文コード37916383
品番SAJ30-12N3
参考基準価格(税別)¥750
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。
テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。
自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。
既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。