※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAJ30-12-6N3 自動調節機能付 アジャスター SAJ型 LAMP(スガツネ工業) 37916435 SAJ30-12-6N3 自動調節機能付 アジャスター SAJ型 LAMP(スガツネ工業) 37916435 SAJ30-12-6N3 自動調節機能付 アジャスター SAJ型 LAMP(スガツネ工業) 37916435

自動調節機能付 アジャスター SAJ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)鋼・ABS樹脂 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 材質(カバー)硬質ポリエチレン 注文コード37916435 品番SAJ30-12-6N3
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はねじ径M・材質など15種類から選べます 他の種類を見る

床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。
テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。
自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。
既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。

適合
【テーブル質量】
(4個使用)12〜24kg
(5個使用)15〜30
(6個使用)18〜36
寸法H(mm)42 寸法S(mm)31 寸法T(mm)24 寸法d(mm)W3/8 ねじ長さL1(mm)11 仕様使用温度:-20 ℃〜75 ℃ 材質(本体)鋼・ABS樹脂 質量(g)39 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 材質(カバー)硬質ポリエチレン 使用環境温度(℃)-20〜75 付加機能自動調整機能付き 耐荷重N(kgf)490[50] 耐荷重(N)490 調節範囲(mm)6
注意
取り付けには専用スパナ(別売品)が必要です。
自動調節アジャスターは、テーブルのガタツキの衝撃を吸収することを目的としており、テーブルを水平に保つものではありません。床の傾斜面により若干の角度が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする