曜日別特売
ML-1-350-S マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業) 37917284

※寸法図

ML-1-350-S マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業) 37917284
ML-1-350-S マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業) 37917284
ML-1-350-S マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業) 37917284
ML-1-350-S マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業) 37917284
ML-1-350-S マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業) 37917284
ML-1-350-S マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業) 37917284

マルチリフト ML-1型 電動昇降装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード37917284品番ML-1-350-S
参考基準価格(税別)¥213,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。
伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。
シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。
シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。
剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。

仕様
(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)
(同調誤差)0~4mm
オプション
取付プレート
接合金具
調整プレート
ストローク(mm)355質量(kg)9.1質量(g)9100タイプシンクロタイプ 溝なし種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60最低高さ(mm)550推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)16
注意
本製品は角パイプやプレートなどに取り付けて使用することを前提としています。この使用条件でのみ仕様データ通りの性能が得られます。
本製品は連続使用の目的には設計されておりませんのでご注意ください。
防水・防油・防塵機能はありません。

商品説明動画

マルチリフト ML-1型 電動昇降装置
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする