電動昇降装置 スリムリフト SL型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37917433 品番SL-1-460-S
参考基準価格(税別)¥301,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。
別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)

仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF) オプションベース ストローク(mm)460 直径(Φmm)92 タイプスリムタイプ 種類電動式 電圧(V)DC36 電力(W)140(1本あたり) 仕上アルマイト処理 使用周囲温度(℃)-10〜60 最低高さ(mm)610 推力(kN)1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大速度(mm/sec)(上昇)32
注意
本製品は連続使用の目的には設計されていません。
防水・防油・防塵機能はありません。
吊下げで使用する場合、安全のため、チェーンなどで昇降物の落下防止を図ってください。

商品説明動画

電動昇降装置 スリムリフト SL型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする