M61X3G4L インダクションモータ 歯切軸モータ Panasonic(パナソニック) 37918395

インダクションモータ 歯切軸モータ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.003 出力(W)3 電圧(V)100/100 始動電流(A)0.18/0.19 注文コード37918395 品番M61X3G4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,080
この商品は出力・電圧・始動電流など62種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.003 電圧(V)100/100 電源単相/交流 軸の形状歯切軸 オプションリード線 歯数6 質量(kg)0.56 出力(W)3 種類インダクションモーター 取付方式フランジ取付 モジュール0.5 極数4 周波数(Hz)50/60 コンデンサ容量(μF)2(200V)/2(200V) 定格電流(A)0.15/0.15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×78×65 定格時間(分)連続 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.031 /0.031 サイズ(mm)□60 始動電流(A)0.18/0.19 定格入力(W)15/15 適合ギヤヘッドMX6G□BA/MX6G□B/MX6G□MA/MX6G□M 適合中間ギヤヘッドMX6G10XB 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1575 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.022/0.018

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08631402
2022-11-27
用途:
設備に組み込み
製造業

短納期で納期に間に合いました。
今後この商品はなくなってしまうことになるようで残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
08631323
2019-04-11
用途:
巨大おもちゃの電動化
教育・研究機関

モーター自体はとても静かで、配線も最初は4本あったので心配だったが説明書が分かりやすく、簡単に接続することができた。ただ、とにかく付属のケーブルの被服が剥けなさすぎる。簡単には剥けないのでかなり苦労した。普通のケーブルとはかなり違う。

対象商品:
08631341
2019-02-25
用途:
アオサ収穫後の乾燥前のセイロウに入れるほぐし機のバラ送りチエーン用モータに使用
テックエンジニアリング株式会社 様

外国製みたいなので心配してましたが問題なく使用できます。

対象商品:
08631341
2018-04-24
用途:
コーヒー焙煎機に使用
飲食業

実に安定していて良いです。トルクも十分で他にも活用したい!

対象商品:
08631402
2022-02-09
用途:
モーターを使った製造機械の作製
岸本技術コンサルタント事務所 様

安定した作動で、期待していた性能で稼働している。
納期が、非常に長く、予定のスケジュールにのらなかったのが、残念であった。

対象商品:
37918377
2017-10-27
用途:
手回し機器を自動回転に改造
ナデグコーポレーション 様 (製造業)

とても小型でスペースを取りません。回転トルクがもう少しあるといいと思います。

対象商品:
08631366
2017-03-16
用途:
電動石臼を作っています・。
ヒロ機電サービス 様

一定負荷に対しモーター表面温度も一定で安心して採用せてもらっています。

対象商品:
08631384
2017-10-31
用途:
平行シール機の印字部分に使用
その他業種

壊れた部品の交換に使用しました。直ぐに届いてとても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする