Panasonic(パナソニック)
インダクションモータ 歯切軸モータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
37918763
品番
M81X25GK4Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
200/200
軸の形状
歯切軸
オプション
シールコネクタ
歯数
9
質量(kg)
1.8
出力(W)
25
取付方式
フランジ取付
モジュール
0.5
極数
4
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
400
コンデンサ容量(μF)
1.5(400V)/1.5(400V)
モータータイプ
インダクションモーター
定格電流(A)
0.27/0.24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×96.3×86
定格時間(分)
連続
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
0.16 /0.16
サイズ(mm)
□80
始動電流(A)
0.5/0.47
定格入力(W)
51/49
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
50Hz:1250 60Hz:1575
定格トルク(N・m)
50Hz:0.19 60Hz:0.15
適合ギヤヘッド
MX8G
適合中間ギヤヘッド
MX8G10XB