曜日別特売

インダクションモータ 歯切軸モータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード37918772品番M91X40GK4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600
電圧(V)100/100軸の形状歯切軸オプションシールコネクタ歯数9質量(kg)2.8出力(W)40取付方式フランジ取付モジュール0.55極数4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200コンデンサ容量(μF)10(200V)/10(200V)モータータイプインダクションモーター定格電流(A)0.86/0.72外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×117.8×95定格時間(分)連続始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.24 /0.25サイズ(mm)□90始動電流(A)1.5/1.5定格入力(W)78/72定格回転速度(min-1[r.p.m])50Hz:1225 60Hz:1550定格トルク(N・m)50Hz:0.3 60Hz:0.25適合ギヤヘッドMX9G適合中間ギヤヘッドMX9G10XB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする