Panasonic(パナソニック)
インダクションモータ 歯切軸モータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
37918815
品番
M91Z90GK4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,650
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100/100
軸の形状
歯切軸
オプション
シールコネクタ
歯数
9
質量(kg)
3.3
出力(W)
90
取付方式
フランジ取付
モジュール
0.6
極数
4
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
200
コンデンサ容量(μF)
25(200V)/25(200V)
モータータイプ
インダクションモーター
定格電流(A)
1.6/1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×155.5×92
定格時間(分)
連続
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
0.47 /0.47
サイズ(mm)
□90
始動電流(A)
3.3/3
定格入力(W)
153/160
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
50Hz:1325 60Hz:1625
定格トルク(N・m)
50Hz:0.65 60Hz:0.53
適合ギヤヘッド
MZ9G・MY9G
適合中間ギヤヘッド
MX9G10XB