※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS Series(CS1F200)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ストロークA
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) 両側クッション付
ストロークA(mm)
75
注文コード
37919543
品番
CS1F200-75+70-XC11
参考基準価格(税別)
¥191,790
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
200
ストロークA(mm)
75
ストロークB(mm)
70
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200