※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
ステンレス鋼製ハンドル I1014型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37924406
品番
I1014492
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上
寸法L(mm)
556
寸法P(mm)
492
材質
ステンレス鋼
高さ(mm)
35
質量(g)
216
グリップ径(Φmm)
14
仕上
ヘアライン仕上
推奨ねじ
十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5〜10)
取手
ハンドル