※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I1020160 ステンレス鋼製ハンドル I1020型 LAMP(スガツネ工業) 37924424 I1020160 ステンレス鋼製ハンドル I1020型 LAMP(スガツネ工業) 37924424 I1020160 ステンレス鋼製ハンドル I1020型 LAMP(スガツネ工業) 37924424

ステンレス鋼製ハンドル I1020型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37924424 品番 I1020160
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。
別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。
それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。

寸法L(mm)182 寸法P(mm)160 材質ステンレス鋼 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 高さ(mm)34 質量(g)85 グリップ径(Φmm)12 仕上サテン仕上 取手ハンドル
注意
取付ビスは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37924442
2022-11-16
用途:
キッチン扉リフォーム
サービス業

シンク下の扉にタオル掛けになるものを業者さんにつけてもらいたくて自力でたくさん調べこのハンドルにしました。丁度よい幅、美しい見た目で満足しています。製品の説明が丁寧でよくわかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする