LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
ランプ印 オペル取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37924503
品番
OPE-110
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
寸法L(mm)
110
寸法P(mm)
103
付属品
ナット
材質
黄銅
高さ(mm)
25
質量(g)
80
グリップ径(Φmm)
16
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
取手・引手