LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
ランプ印 角足取手 KAKU型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37924512
品番
KAKU-A161
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
付属品
KAKU-A161:十字穴付トラス小ねじM3×28
KAKU-A160、KAKU-A159:十字穴付トラス小ねじM4×28
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
寸法L(mm)
84
寸法P(mm)
78
寸法H(mm)
24
材質
黄銅
質量(g)
46
寸法d(mm)
M3×0.5
仕上
ホワイトブロンズめっき
寸法B(Φmm)
7
取手
取手