LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
ROCKY MOUNTAIN ハンドル CK325BD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37925081
品番
CK325BD
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ソリッドブロンズの高級ハンドルです。使い込むほどに味わいが深まります。
ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
全長(mm)
190
材質/仕上
特殊合金/ブロンズダーク
シリーズ
ROCKY MOUNTAINシリーズ
高さ(mm)
36
付属品
十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45
材質
特殊合金
質量(g)
約150
仕上
ブロンズダーク
ピッチP(mm)
127
取手
ハンドル
注意
一つ一つ手作りのため寸法、質量、仕上にはバラツキがあります。現品をご確認後取り付けてください。
付属のねじはインチねじです。適当な長さに切断してご使用ください。