LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
ランプ印 ビニールハンドル PS型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37925431
品番
PS-190
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
使用時はハンドルを引き出せます。
寸法L(mm)
236
寸法P(mm)
190
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(取手)
塩ビ
高さ(mm)
11
色
グレー、ブラック(ツートンカラー)
質量(g)
100
仕上
ブラック焼付塗装(カバー)、有色クロメート処理(補強板)
材質(カバー)
鋼
推奨ねじ
木ねじ呼び5.5
取手
ハンドル
材質(補強板)
鋼