※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-220 ランプ印 ビニールハンドル PS型 LAMP(スガツネ工業) 37925447 PS-220 ランプ印 ビニールハンドル PS型 LAMP(スガツネ工業) 37925447 PS-220 ランプ印 ビニールハンドル PS型 LAMP(スガツネ工業) 37925447

ランプ印 ビニールハンドル PS型

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37925447 品番 PS-220
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

使用時はハンドルを引き出せます。

寸法L(mm)266 寸法P(mm)220 材質塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(取手)塩ビ 高さ(mm)11 グレー、ブラック(ツートンカラー) 質量(g)110 仕上ブラック焼付塗装(カバー)、有色クロメート処理(補強板) 材質(カバー) 推奨ねじ木ねじ呼び5.5 取手ハンドル 材質(補強板)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37925447
2015-11-15
用途:
設備の点検口

さすがスガツネ製ですね!作りがしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする