LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
ランプ印 アングル面付取手 ANGU型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37925456
品番
ANGU-A405
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
30
寸法H(mm)
18
寸法L(mm)
46
寸法P(mm)
29
寸法P1(mm)
7
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)
2.5
表示
1.5号
仕上
ホワイトブロンズめっき
取付穴数
2
取手
取手・引手
注意
寸法は呼び寸法を表示しています。取り付けの際は現品にてお確かめください。
取手を取り付ける面に、掘込加工を行う必要があります。