LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
ランプ印 チャンネル取手 CHAN型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37925474
品番
CHAN-A362
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
22
寸法H(mm)
36
寸法H1(mm)
20
寸法L(mm)
106
寸法L1(mm)
76
寸法P(mm)
93
寸法P1(mm)
28
寸法P2(mm)
8
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
グリップ径(Φmm)
2.5
表示
小
仕上
ホワイトブロンズめっき
取手
取手・引手
注意
寸法は呼び寸法を表示しています。取り付けの際は現品にてお確かめください。
取手を取り付ける面に、掘込加工を行う必要があります。