※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL-2501-56 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 掘込引手 ZL-2501型 LAMP(スガツネ工業) 37925492 ZL-2501-56 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 掘込引手 ZL-2501型 LAMP(スガツネ工業) 37925492 ZL-2501-56 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 掘込引手 ZL-2501型 LAMP(スガツネ工業) 37925492

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 掘込引手 ZL-2501型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37925492 品番ZL-2501-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
本品は手掛かりがあります。

寸法D1(Φmm)56 寸法D2(Φmm)32 寸法D3(Φmm)40 寸法H1(mm)3.2 寸法H2(mm)14 寸法P(mm)47 寸法d1(Φmm)2 寸法d2(Φmm)2 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする