※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL-2501-125 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 掘込引手 ZL-2501型 LAMP(スガツネ工業) 37925517 ZL-2501-125 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 掘込引手 ZL-2501型 LAMP(スガツネ工業) 37925517 ZL-2501-125 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 掘込引手 ZL-2501型 LAMP(スガツネ工業) 37925517

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 掘込引手 ZL-2501型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37925517 品番ZL-2501-125
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
本品は手掛かりがあります。

寸法D1(Φmm)125 寸法D2(Φmm)80 寸法D3(Φmm)100 寸法H1(mm)5 寸法H2(mm)16 寸法P(mm)112 寸法d1(Φmm)4 寸法d2(Φmm)4 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 種類掘込引手 シリーズZweiLシリーズ 仕上Zwei L仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする