※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14-3900-02-077 d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3900型 LAMP(スガツネ工業) 37925535 14-3900-02-077 d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3900型 LAMP(スガツネ工業) 37925535 14-3900-02-077 d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3900型 LAMP(スガツネ工業) 37925535

d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3900型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(Φmm)80 注文コード37925535 品番14-3900-02-077
参考基準価格(税別)¥20,960 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法D1など3種類から選べます 他の種類を見る

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。
本品は手掛かりがあります。

付属品
14-3900-02-051、14-3900-02-077:丸くぎ1.7×20
14-3900-02-115:十字穴付丸皿タッピンねじ3×4
寸法A(mm)3 寸法D1(Φmm)80 寸法D2(Φmm)62 寸法D3(Φmm)50 寸法H(mm)17 寸法P(mm)7.5 寸法d(Φmm)1.8 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上 質量(g)107 種類戸引手 シリーズd lineシリーズ 仕上ヘアライン仕上 取付穴深さ(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする