※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14-3950-02-105 d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3950型 LAMP(スガツネ工業) 37925553 14-3950-02-105 d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3950型 LAMP(スガツネ工業) 37925553 14-3950-02-105 d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3950型 LAMP(スガツネ工業) 37925553

d line ステンレス鋼(SUS316)製 戸引手 14-3950型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法P(mm)52 注文コード37925553 品番14-3950-02-105
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は寸法Pなど2種類から選べます 他の種類を見る

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。
本品は手掛かりがあります。

寸法B1(mm)50 寸法B2(mm)41 寸法B3(mm)28 寸法H(mm)10 寸法L1(mm)102 寸法L2(mm)93 寸法L3(mm)80 寸法P(mm)52 寸法P1(mm)4.5 寸法d(Φmm)3.7 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×14 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上 高さ(mm)3 質量(g)101 種類戸引手 シリーズd lineシリーズ 仕上ヘアライン仕上 取付穴深さ(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする