UT-75 ランプ印 ステンレス鋼製 埋込取手 UT型 LAMP(スガツネ工業) 37925571

UT-75 ランプ印 ステンレス鋼製 埋込取手 UT型 LAMP(スガツネ工業) 37925571
UT-75 ランプ印 ステンレス鋼製 埋込取手 UT型 LAMP(スガツネ工業) 37925571
UT-75 ランプ印 ステンレス鋼製 埋込取手 UT型 LAMP(スガツネ工業) 37925571

ランプ印 ステンレス鋼製 埋込取手 UT型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)71
内容量1個注文コード37925571品番UT-75
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。
本品は手掛かりがあります。

寸法B(mm)36寸法B1(mm)30.8寸法H(mm)7寸法L(mm)75寸法L1(mm)71寸法a(mm)0.4寸法h(mm)15.5ブラック質量(g)15種類埋込取手仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37925571
2022-12-08
用途: 壊れたので交換

安定のメーカーで品質等問題なし。
どの商品も問題あったことはありません。

対象商品 : 37925571
2018-10-23
用途: 既存扉の引手取替

全く寸法の同じ引手でしたので、取替も簡単で助かりました。シンク下の扉の取手は出っ張ってると足に引っかかるし、かといって小さいと摘まみ難い。この取手は、すこしでっぱっているが四辺がほとんどつらなので、足に当たっても痛くないし安全。ふところも深いので手がかけやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする