ランプ印 ステンレス鋼製 埋込取手 UT型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37925587 品番 UT-105
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。
本品は手掛かりがあります。

寸法B(mm)40 寸法B1(mm)32.5 寸法H(mm)7.5 寸法L(mm)105 寸法L1(mm)99 寸法a(mm)0.5 寸法h(mm)15.5 ブラック 質量(g)30 種類埋込取手 仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック 材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304) 材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37925571
2022-12-08
用途:
壊れたので交換

安定のメーカーで品質等問題なし。
どの商品も問題あったことはありません。

対象商品:
37925571
2018-10-23
用途:
既存扉の引手取替

全く寸法の同じ引手でしたので、取替も簡単で助かりました。シンク下の扉の取手は出っ張ってると足に引っかかるし、かといって小さいと摘まみ難い。この取手は、すこしでっぱっているが四辺がほとんどつらなので、足に当たっても痛くないし安全。ふところも深いので手がかけやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする