SMH-30 ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型 LAMP(スガツネ工業) 37925632 SMH-30 ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型 LAMP(スガツネ工業) 37925632 SMH-30 ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型 LAMP(スガツネ工業) 37925632

ランプ印 ステンレス鋼製 丸戸引手 SMH型

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37925632 品番 SMH-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。
本品は手掛かりがありません。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)4 種類丸戸引手 寸法H(mm)0.5 寸法D(Φmm)27.5 仕上ヘアライン仕上、スピン仕上 寸法h(mm)7.5 寸法L(Φmm)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37925666
2024-02-19
用途:
建具の引き手
インテリア平田 様 (建設業・工事業)

ホームセンターでさがすより簡単で届くのが早く、営繕工事をやっていて細かな部材とか豊富で助かります。

対象商品:
37925632
2020-02-25
用途:
ふすまの張替え
医療・福祉・介護関連業

30代女性です。シンプルな引手を探していたところヒットしました。寸法をはかることに慣れておらず、実物をふすまの引手に合わせたところ、若干小さかったです。しかし、取り付けはできましたし、見た目もシンプルに仕上がり満足です。DIY素人の為にも、分かりやすい寸法の味方を掲載していただけたらとてもありがたいと感じました。

対象商品:
37925641
2019-10-02
用途:
ふすまの引き戸交換
自動車・二輪車・自転車関連業

和室から洋室にする時に使用しました。コストの問題でふすまをそのまま使用する時に使いました。ふすまに部屋と同じ壁紙を使用し枠をペイントしてこの引手を使用したら丁度良かった。止めのピンが無いので別途購入必要なので星マイナスです。

対象商品:
37925657
2018-06-11
用途:
修繕工事
サービス業

商品が早く届き納品が素早くできました。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする