LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 引戸金具・折戸金具
LAMP(スガツネ工業)の 引手・手掛け
掘込引手 3511型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37925806
品番
3511400
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。
本品は手掛かりがあります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/クロームめっき
高さ(mm)
2
質量(g)
29
種類
掘込引手
外径(Φmm)
40
仕上
クロムめっき
取付穴深さ(mm)
11