LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 引戸金具・折戸金具
LAMP(スガツネ工業)の 引手・手掛け
掘込引手 3512型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37925824
品番
3512100
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。
本品は手掛かりがあります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/代用金めっき
高さ(mm)
2
質量(g)
20
種類
掘込引手
外径(Φmm)
30
仕上
代用金めっき
取付穴深さ(mm)
11