LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 引戸金具・折戸金具
LAMP(スガツネ工業)の 引手・手掛け
掘込引手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37925894
品番
MN1167ZA00128EZ004
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインの掘込型引手です。
本品は手掛かりがありません。
長さL(mm)
136
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/マットシルバー
高さ(mm)
1.5
質量(g)
66
種類
掘込引手
仕上
マットシルバー
取付穴深さ(mm)
11
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。