LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 引戸金具・折戸金具
LAMP(スガツネ工業)の 引手・手掛け
掘込引手 3922型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37925921
品番
3922400
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シンプルなデザインの掘込型引手です。
本品は手掛かりがありません。
長さL(mm)
110
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/クロームめっき
高さ(mm)
2.5
質量(g)
73
種類
掘込引手
仕上
クロムめっき
推奨ねじ
推奨クギ:1×13
取付穴深さ(mm)
11
注意
取り付けには、接着剤などをご使用ください。