※2-1-M10-2-CS1-CDS1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CS1FQ125)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
100
100
450
650
620
1000
800
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37925922
品番
CS1FQ125-100H
参考基準価格(税別)
¥46,530
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(H) ヘッド側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード