3921038 掘込引手 3921型 LAMP(スガツネ工業) 37925937 3921038 掘込引手 3921型 LAMP(スガツネ工業) 37925937 3921038 掘込引手 3921型 LAMP(スガツネ工業) 37925937

掘込引手 3921型

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37925937 品番 3921038
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

シンプルなデザインの掘込型引手です。
本品は手掛かりがありません。

長さL(mm)150.5 材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/ホワイトブロンズめっき 高さ(mm)2.5 質量(g)115 種類掘込引手 仕上ホワイトブロンズめっき 取付穴深さ(mm)11
注意
取り付けには、接着剤などをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37925937
2021-06-17
用途:
アルミサッシのプスチック製引手の交換品として
サービス業

外向きに付いていたアルミサッシの大型窓枠プラスチック製引手が、永年の経年劣化(太陽の影響大)でボロボロになったので、劣化しにくい金属製のものを探していました。

対象商品:
37925946
2016-01-22
用途:
DIY

自宅のリフォームで購入しました品質、値段大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする