曜日別特売
CS1FQ125-650 CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CS1FQ125) SMC 37925947

※2-1-M10-2-CS1-CDS1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CS1FQ125)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)650
内容量1個注文コード37925947品番CS1FQ125-650
参考基準価格(税別)¥72,270販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
650
ねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする