538-60ML-99 HEWI 掘込取手 538-ML型 LAMP(スガツネ工業) 37925964

 

538-60ML-99 HEWI 掘込取手 538-ML型 LAMP(スガツネ工業) 37925964
538-60ML-99 HEWI 掘込取手 538-ML型 LAMP(スガツネ工業) 37925964
538-60ML-99 HEWI 掘込取手 538-ML型 LAMP(スガツネ工業) 37925964
538-60ML-99 HEWI 掘込取手 538-ML型 LAMP(スガツネ工業) 37925964

HEWI 掘込取手 538-ML型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホワイト
寸法D(Φmm)60
内容量1個注文コード37925964品番538-60ML-99
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。
本品は手掛かりがあります。

寸法A(mm)56.5寸法D(Φmm)60寸法D1(Φmm)37寸法H(mm)7寸法d(Φmm)56材質ポリアミドホワイト種類掘込取手シリーズHEWIシリーズ取付穴深さ(mm)10
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする