538-90ML-90 HEWI 掘込取手 538-ML型 LAMP(スガツネ工業) 37926052

 

538-90ML-90 HEWI 掘込取手 538-ML型 LAMP(スガツネ工業) 37926052
538-90ML-90 HEWI 掘込取手 538-ML型 LAMP(スガツネ工業) 37926052
538-90ML-90 HEWI 掘込取手 538-ML型 LAMP(スガツネ工業) 37926052
538-90ML-90 HEWI 掘込取手 538-ML型 LAMP(スガツネ工業) 37926052

HEWI 掘込取手 538-ML型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
寸法D(Φmm)90
内容量1個注文コード37926052品番538-90ML-90
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。
本品は手掛かりがあります。

寸法A(mm)86.5寸法D(Φmm)90寸法D1(Φmm)60寸法H(mm)9寸法d(Φmm)86材質ポリアミドブラック種類掘込取手シリーズHEWIシリーズ取付穴深さ(mm)10
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする