538-90ML-33 HEWI 掘込取手 538-ML型 LAMP(スガツネ工業) 37926077 538-90ML-33 HEWI 掘込取手 538-ML型 LAMP(スガツネ工業) 37926077 538-90ML-33 HEWI 掘込取手 538-ML型 LAMP(スガツネ工業) 37926077 538-90ML-33 HEWI 掘込取手 538-ML型 LAMP(スガツネ工業) 37926077

HEWI 掘込取手 538-ML型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37926077 品番 538-90ML-33
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。
本品は手掛かりがあります。

寸法A(mm)86.5 寸法D(Φmm)90 寸法D1(Φmm)60 寸法H(mm)9 寸法d(Φmm)86 材質ポリアミド レッド 種類掘込取手 シリーズHEWIシリーズ 取付穴深さ(mm)10
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする