LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 引戸金具・折戸金具
LAMP(スガツネ工業)の 引手・手掛け
HEWI 掘込取手 542型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37926086
品番
542-99
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
本品は手掛かりがありません。
長さL(mm)
94
材質
ポリアミド
色
ホワイト
高さ(mm)
2.5
種類
掘込取手
シリーズ
HEWIシリーズ
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。