539-99 HEWI 掘込取手 539型 LAMP(スガツネ工業) 37926122 539-99 HEWI 掘込取手 539型 LAMP(スガツネ工業) 37926122 539-99 HEWI 掘込取手 539型 LAMP(スガツネ工業) 37926122

HEWI 掘込取手 539型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37926122 品番 539-99
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。
カラーバリエーションが豊富です。
本品は手掛かりがあります。

長さL(mm)100 材質ポリアミド ホワイト 高さ(mm)2 種類掘込取手 シリーズHEWIシリーズ 取付穴深さ(mm)15
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55501243
2025-08-18
用途:
店舗ドアとして

白の扉に映えるイエローで、いい差し色になりました。画像通りでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする