FH-100BM-00 ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ工業) 37926244 FH-100BM-00 ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ工業) 37926244 FH-100BM-00 ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ工業) 37926244 FH-100BM-00 ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ工業) 37926244

ランプ印 堀込レバーハンドル

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さL(mm)97 注文コード37926244 品番FH-100BM-00
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は長さLなど4種類から選べます 他の種類を見る

FH-100AM(反転タイプ)は指を離した際レバーが開いた状態を保持し、FH-100BM(復帰タイプ)は指を離した際レバーが自動的に閉じます。
扉厚は25 mm以上をおすすめします。
板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをご用意ください。

ピッチP(mm)42 長さL(mm)97 材質亜鉛合金 取付穴深さ(mm)14.5 付属品十字穴付トラス小ねじM3×14 質量(g)103.5 仕上ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき 取手回転取手
注意
有効ねじ深さ以上にねじをねじ込むと、ハンドルが作動しなくなることがあります。

商品説明動画

ランプ印 堀込レバーハンドル
ランプ印 堀込レバーハンドル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37926226
2024-08-06
用途:
引き込みドアにつける
株式会社オンユアキャンバス 様 (建設業・工事業)

引き込みドアが使いづらいとのことで、こちらで引っ張り出すように購入しました。使いやすく良かったです。

対象商品:
37926244
2020-10-04
用途:
折損した金物の交換用。
サービス業

25年使用した倉庫の扉の金物が折れてしまい,交換品を検索したところ1個から注文できて助かりました。納品もスピーディだったので,3日後には交換完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする