LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
堀込ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さL(mm)
144
注文コード
37926305
品番
MN815Z128E101E101
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
長さL
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル部が可動する、埋込型の収納ハンドルです。
ピッチP(mm)
128
長さL(mm)
144
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/マットシルバー
高さ(mm)
15
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
質量(g)
170
種類
その他
仕上
マットシルバー
取手
回転取手
注意
ハンドルの取手部分は、フリーストップではありません。