曜日別特売
ZL-2503-96 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型 LAMP(スガツネ工業) 37926612

ZL-2503-96 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型 LAMP(スガツネ工業) 37926612
ZL-2503-96 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型 LAMP(スガツネ工業) 37926612
ZL-2503-96 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型 LAMP(スガツネ工業) 37926612

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法P(mm)96注文コード37926612品番ZL-2503-96
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
同じデザインのドアノブ ZL-1505型(ガラス取付可能)もあります。

シリーズZweiLシリーズ付属品ZL十字穴付小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類引手寸法L(mm)121寸法A(mm)84寸法P(mm)96仕上Zwei L仕上高さT(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする