LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
d line ステンレス鋼(SUS316)製 ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37926646
品番
14-3842-02-030
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン
シリーズ
d lineシリーズ
付属品
十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS316)
質量(g)
51
寸法A(mm)
40
仕上
ヘアライン仕上
取手
ハンドル
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。