LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用つまみ
ランプ印 つまみ DW-50N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37926743
品番
DW-50N
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
扉裏面に取付ねじが見えないタイプです。
高さT(mm)
18
材質
黄銅(真鍮)
付属品
十字穴付皿小ねじM4×20(ステンレス鋼)
質量(g)
130
種類
つまみ
仕上
本体:サチライトクロームめっき、ベース:素地
注意
取付用の木ねじは付属していません。お客様にてご用意ください。