※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用つまみ
つまみ PO3410型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37926777
品番
PO341019E101
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
材質/仕上
亜鉛合金/マットシルバー
質量(g)
40
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
種類
つまみ
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
マットシルバー
高さT(mm)
26
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。