LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用つまみ
つまみ PO318Z25E101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37926795
品番
PO318Z25E101
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
高さT(mm)
25
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
十字穴付座付トラス小ねじM4×25
材質/仕上
亜鉛合金/マットシルバー
質量(g)
13
種類
つまみ
仕上
マットシルバー
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。