LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用つまみ
真鍮つまみ KHE107型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37927154
品番
KHE107-18PB
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
18
寸法H(mm)
18
材質
黄銅
付属品
トラスねじM4×30
材質/仕上
黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
質量(g)
34
種類
つまみ
仕上
鏡面研磨、クリアー仕上