LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用つまみ
真鍮つまみ KHE107型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37927163
品番
KHE107-25PB
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
25
寸法H(mm)
25
材質
黄銅
付属品
トラスねじM4×30
材質/仕上
黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
質量(g)
96
種類
つまみ
仕上
鏡面研磨、クリアー仕上