LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用つまみ
真鍮つまみ KHE103型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37927224
品番
KHE103-25PB
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×30
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上
質量(g)
34
種類
つまみ
寸法H(mm)
22.5
寸法D(Φmm)
25
寸法D1(Φmm)
16
仕上
鏡面研磨、クリアー仕上