LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用つまみ
JADO つまみ 265型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37927251
品番
265-32PB
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
JADO
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ポリッシュドブラス(真鍮磨き)
質量(g)
56
種類
つまみ
寸法H(mm)
24.5
寸法D(Φmm)
32
仕上
ポリッシュドブラス(真鍮磨き)
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。